Beli selang flexible stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    58%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  2. aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  3. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  4. ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Mulai

    Rp70.900

    ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  5. Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  6. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    57%
    Mulai

    Rp299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  7. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  8. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  9. Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Mulai

    Rp369.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Deskripsi:
    Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  10. YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp33.900

    YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: PVC and Stainless Steel
  11. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  12. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp649.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
  13. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
  14. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other lengths are also available.-Pipe core misalignment absorption and vibration absorption.
  15. TOFLE Flexible Non-Welded SUS Union Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    72%
    Mulai

    Rp829.900

    TOFLE Flexible Non-Welded SUS Union Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: Flexible part:stainless steel (SUS304), Union part:Stainless steel (SCS13)
    • Total Length (mm): 300
    • Maximum usage pressure: 1MPa
    • Suitable fluid: Hot or Cold water and Air
    • Working Temperature Range: -50 to 100degrees
    • Nominal Diameter A: 15
    • Nominal Diameter B: 1/2
  16. HOSE MASTER Corrugated Metal Hoses
    Mulai

    Rp1.799.900

    HOSE MASTER Corrugated Metal Hoses
    Deskripsi:
    These corrugated metal hoses have a 316 stainless-steel inner hose with a 304 stainless-steel braided cover (or outer hose). 316 stainless steel provides excellent corrosion resistance and is ideal for industrial chemical-processing applications. 304 stainless steel can be sanitized. It can withstand corrosion from most oxidizing acids but is susceptible to corrosion from chloride solutions or from high-saline environments like coastal regions.
    atribut:
    • Hose Cover Material: 304 Stainless Steel
  17. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  18. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  19. CP Flexible Coolant Oil Hose (Selang Oli Mesin Fleksibel)
    Mulai

    Rp279.900

    CP Flexible Coolant Oil Hose (Selang Oli Mesin Fleksibel)
    atribut:
    • Max Operating Pressure (cm): 60
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga selang flexible stainless Terbaru October 2026
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp159.900
ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)Rp70.900
Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp49.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)Rp299.900
aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type)Rp879.900
Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Rp28.900
Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR UnionRp369.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)